曜日別特売

導電性PPプレート 黒

導電性PPプレート 黒 - タキロン

体積抵抗率が100~102Ω・mで、切削加工後も安定して導電性能を示します。
摩擦による導電材料の脱落が一般的な導電カーボン練り込み品に比べて少ないです。
比重1.0以上の素材からの切り替えにより、部品が軽量化され、作業性が改善されます。

用途
静電気対策が必要な搬送器具・治具・組立作業台・カバーなど。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
色
黒
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341421TP-PP-PLATE-973CV-10-600-1200124-209010
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341658TP-PP-PLATE-973CV-13-600-1200124-515013
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
04342148TP-PP-PLATE-973CV-15-600-1200124-206215
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04343040TP-PP-PLATE-973CV-20-600-1200124-208020
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする