曜日別特売
TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858

TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858
TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858
TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858
TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858
TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858
TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858
TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858
TH-TV916LCD-BK 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright 78191858

9.16インチIPSディスプレイTH-TV916LCD-BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード78191858品番TH-TV916LCD-BK
参考基準価格(税別)¥7,845販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

Thermalrightブランドの9.16インチIPSディスプレイ搭載ガジェット「Trofeo Vision 9.16 LCD」シリーズです。
磁力でPCケースに固定が可能です。横長の特殊比率で、ケース内の装飾やステータス表示に最適です。文字や画像がくっきり表示され、カスタム画面の作り込みに向いています。PCと簡単に接続でき、電源供給と映像転送を一本で完結できます。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

色
ブラック
付属品
USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル
本体質量(g)
269
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
251×68×17
ディスプレイ
9.16インチ IPS 60Hz
解像度
ディスプレイ:1920×480
保証期間
1年間
コネクタ
ディスプレイ側:USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする