曜日別特売

ブライトサビキセット SG

ブライトサビキセット SG - PROMARINE(プロマリン)

初めての釣りにオススメ!
誰でも手軽に楽しめる!防波堤のサビキ釣り入門に最適なエントリーセット

付属品
【糸】ナイロン3号
適合
【錘】6~12号
仕舞(cm)
106
先径(mm)
1.5
カーボン(%)
-
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78183905#450(616384)4.529023.85
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78185856#360(616377)3.6195204
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78187466#270(616360)2.712819.93
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする