※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
ブライトサビキセット SG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
4.5
2.7
3.6
4.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78183905
品番
#450(616384)
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
初めての釣りにオススメ!
誰でも手軽に楽しめる!防波堤のサビキ釣り入門に最適なエントリーセット
全長(m)
4.5
自重(g)
290
元径(mm)
23.8
継数(本)
5
付属品
【糸】ナイロン3号
適合
【錘】6~12号
仕舞(cm)
106
先径(mm)
1.5
カーボン(%)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800