曜日別特売

ガルボショット

ガルボショット - PROMARINE(プロマリン)ガルボショット - PROMARINE(プロマリン)

自由に楽しめるお手軽超ショートロッド
しなやかなソリッド素材で遊び方は自由自在!穴釣り・際釣りにピッタリの超ショートモデル《スピニングモデル》

適合
【錘】1~15号
元径(mm)
17
継数(本)
1
先径(mm)
0.8
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78186398#120(616964)1.293120
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78186635#80(616957)0.88280
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする