※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
ガルボショット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
1.2
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78186398
品番
#120(616964)
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
自由に楽しめるお手軽超ショートロッド
しなやかなソリッド素材で遊び方は自由自在!穴釣り・際釣りにピッタリの超ショートモデル《スピニングモデル》
全長(m)
1.2
自重(g)
93
仕舞(cm)
120
適合
【錘】1~15号
元径(mm)
17
継数(本)
1
先径(mm)
0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800