温度で色が変わるIH保護マット

温度で色が変わるIH保護マット - 福昌温度で色が変わるIH保護マット - 福昌温度で色が変わるIH保護マット - 福昌

温度によって模様の色が変化するので、温度変化が一目でわかって安心。
サッと置くだけでIHヒーターのコゲつきや傷を防ぐ
ひっかけ穴付きなので吊り下げて保管できる

仕様
約40℃以上で模様の色が紫からピンクに変化
材質
シリコーン/グラスファイバー
質量(g)
36
寸法(Φmm)
240
耐熱温度(℃)
260
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192777FS-739
オープン
¥798
¥878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする