FS-739 温度で色が変わるIH保護マット 福昌 78192777

FS-739 温度で色が変わるIH保護マット 福昌 78192777
FS-739 温度で色が変わるIH保護マット 福昌 78192777
FS-739 温度で色が変わるIH保護マット 福昌 78192777

温度で色が変わるIH保護マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78192777
品番
FS-739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
¥798

温度によって模様の色が変化するので、温度変化が一目でわかって安心。
サッと置くだけでIHヒーターのコゲつきや傷を防ぐ
ひっかけ穴付きなので吊り下げて保管できる

仕様
約40℃以上で模様の色が紫からピンクに変化
材質
シリコーン/グラスファイバー
質量(g)
36
寸法(Φmm)
240
耐熱温度(℃)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする