マッサージガン 振動マシン

マッサージガン 振動マシン - SISマッサージガン 振動マシン - SISマッサージガン 振動マシン - SISマッサージガン 振動マシン - SISマッサージガン 振動マシン - SISマッサージガン 振動マシン - SISマッサージガン 振動マシン - SISマッサージガン 振動マシン - SIS

コンパクトなハンディサイズでハイパワー!
回転数1800~3200RPMで、筋肉の深層部まで振動が届き、凝り固まった筋肉をほぐし血流改善、コリや痛みを緩和します。
6段階の振動と4つのアタッチメントで、全身のボディメンテンナンスに対応します。
1800mAhの大容量バッテリーで最大6時間連続使用が可能です。

内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※本製品は医療機器ではありません。一般家庭用の運動補助器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192847UMZ-35
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする