ショートアームカバー
ちょこっと作業にサッと使える。
- 用途
- 水仕事、ガーデニング、農作業等
- 材質
- 表/ナイロン100%、裏/アルミコーティング
- 色
- ブルー
- サイズ(cm)
- フリー/長さ約14
- 機能
- 撥水加工
- 内容量
- 1双
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがあります。※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利なもので引っかけないでください。
※回転する機械など、巻き込まれる恐れがある付近での作業はおやめください。
※火気には近づけないでください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ






























