氷撃α アームカバー

氷撃α アームカバー - リベルタ氷撃α アームカバー - リベルタ

水分(汗)が生地に吸収され、吸熱特性により生地温度が低下します。
太陽光の熱を軽減する遮熱繊維を採用しました。
汗と風で驚きの冷感が持続する氷撃のクーリングウェアです。

色
黒
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
長さ(cm)
手首周り(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964792FTAC-25151747718-0407L41.5912.5
¥3,800
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966289FTAC-25151746718-0401M408.511.5
¥3,800
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966526FTAC-25151745718-0402S407.510.5
¥3,800
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする