ミエローブ
耐切創アームカバー 空牙
付け心地の良い竹由来のレーヨン糸を使用した耐切創アームカバーとなります。
高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。
切創を伴う現場に最適な腕カバーとなります。
用途
金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業などに。
材質
ポリエチレン、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3
色
ブラック
サイズ
フリー
手の平幅(cm)
8
耐切創性
C
適合腕周(cm)
(下部)9
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(cm)
長さ(cm)
全長(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962640
NO.TK22-30
708-0860
12
30
30
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02963979
NO.TK22-40
708-0863
12.8
40
40
12.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください