ヘルメットドライヤー
オゾンの力で消臭&乾燥
ヘルメット乾燥機第2弾!お客様の声にお応えして今回は消臭&乾燥特化型のドライヤーが誕生!
丸洗いできないアイテムをいつも清潔キープ!乾燥に最適な温風&消臭オゾン発生器を搭載!
ヘルメット以外の乾燥消臭もOK!この1台でヘルメットもグローブもブーツも乾燥消臭が完結!専用アタッチメントを取り換えることで一台でヘルメット、グローブ、シューズ・ブーツの消臭と乾燥が可能です。
ヘルメット用アタッチメントは、ヘルメット内に風が当たりやすい構造になっており、さらにヘルメットを安定良く置くことができるように設計されています。
グローブ・ブーツ用アタッチメントは、シューズ・ブーツ・グローブの消臭&乾燥に最適です。バイク用の重量のあるシューズでも倒れにくい本体設計です。
乾燥風は低温、高温と2段階の切替が可能です。高温モードでは約65℃の温風が使用可能です。ヘルメットの状態や素材に応じて、高温モードで素早く乾燥、低温モードで優しく乾燥など、温度を使い分けた乾燥が可能です。
また、しっかりとした風力でヘルメットの隅々まで温風が行き渡るように設計しています。
メーカー従来品のヘルメット乾燥機の温度は40~50℃位が多いのに対し、当製品は65℃(高温モード)の温風温度を採用しました。そのため温度が高い分、素早く乾かすことが可能となり生乾きを防止します。温風乾燥をすることで冷風と比較して乾燥スピードがアップします。
オゾン発生器が搭載されており、オゾンの力で臭いの原因となるにおい成分を分解して消臭効果を発揮します。頻繁に丸洗いができないアイテムのケアに最適です。
オゾンの性質を利用した消臭方法は、地肌に触れる事の多いヘルメットやグローブには最適な方法です。
汗を多く掻く暑いシーズンはもちろんですが、温風乾燥ができるので寒いシーズンの使用もおすすめします!季節問わずご使用いただけるドライヤーです。
バイク用ヘルメットだけでなく、自転車用・電動キックボード用ヘルメット、スポーツ用シューズ、ボクシンググローブなど様々なものを消臭ケア&乾燥が可能です。ご家族みんなでご使用いただけます。
ロードバイクヘルメット、スキーヘルメット、スキーブーツ、グローブなどウインタースポーツアイテムの乾燥や臭いケアにもおすすめです。
本体ボタンで操作します。操作もわかりやすく簡単にご使用いただけます。
- 用途
- あらゆるタイプのヘルメットに対応。付属アタッチメント付け替えてグローブ・シューズ・ブーツなどにも対応。
- 質量(kg)
- 約1.3
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 125
- 温度(℃)
- 乾燥:低温 約45/高温 約65
- 機能
- 乾燥時間目安:1-3時間(あくまで目安です。対象物の状況や使用環境により変わります)、温風モード(低温/高温 2段階調整)、オゾンで360°消臭機能つき、タイマー機能、アタッチメント付属(ヘルメット用/グローブ・シューズ・ブーツ用)※室温25℃以上は低モードで送風すると乾きやすくなります。
- オゾン発生量
- 0.02ppm
- タイマー
- 10~270分(10分刻み)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 最大風量(m/s)
- 2.07/s
- 内容量
- 1個
バイク用品 の新着商品
カテゴリ















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)











