接触冷感Q-max0.5 アームカバー
【最高レベルの接触冷感素材を使用】
Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。
- 用途
- 炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
- 材質
- ナイロン87%、ポリウレタン13%
- サイズ(cm)
- フリーサイズ(長さ約43)
- 内容量
- 1双
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ