幸和製作所
カゴノアM SLM05シリーズ
地に足がしっかり着く、低床タイプのシルバーカーです。
背もたれを倒しカゴを乗せる、カゴ乗せ機能付きです。
SGマーク取得
材質
本体/アルミニウム、袋・座面・背もたれ/ポリエステル
質量(kg)
5.3
色
レッド
高さ(mm)
820~940(ワンタッチ押して高さ調整5段階)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×540
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ150mm・3WAY(直進・90度・360度)
アズワン品番
7-2278-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×220
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78204108
SLM05RE
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください