幸和製作所
カゴノアM SLM05シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78204108
品番
SLM05RE
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
地に足がしっかり着く、低床タイプのシルバーカーです。
背もたれを倒しカゴを乗せる、カゴ乗せ機能付きです。
SGマーク取得
材質
本体/アルミニウム、袋・座面・背もたれ/ポリエステル
質量(kg)
5.3
色
レッド
高さ(mm)
820~940(ワンタッチ押して高さ調整5段階)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×540
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ150mm・3WAY(直進・90度・360度)
アズワン品番
7-2278-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×220