エギスト SD
”軽さ”と”強さ”が高レベルで共存する次世代エギングロッドにボートエギング対応モデルを追加
贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッドにショートレングスのML+モデルを追加。
堤防から磯場といったショアの釣り場全般はもちろん、ボートエギングにも全対応する汎用性の高い短尺モデル。
- 仕様
- ●ラインウエイト(PE):0.4-1.0●全長(ft'in"):7'2"
- サイズ
- エギ:1.8-3.5
- 自重(g)
- 78
- モデル
- S72ML+
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 113
- 適合ルアー質量(g)
- max 25
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,591/税込¥1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,164/税込¥2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ






















