S72ML+(163797) エギスト SD テイルウォーク 78204930

S72ML+(163797) エギスト SD テイルウォーク 78204930
S72ML+(163797) エギスト SD テイルウォーク 78204930
S72ML+(163797) エギスト SD テイルウォーク 78204930
S72ML+(163797) エギスト SD テイルウォーク 78204930
S72ML+(163797) エギスト SD テイルウォーク 78204930

エギスト SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78204930
品番
S72ML+(163797)
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

”軽さ”と”強さ”が高レベルで共存する次世代エギングロッドにボートエギング対応モデルを追加
贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッドにショートレングスのML+モデルを追加。
堤防から磯場といったショアの釣り場全般はもちろん、ボートエギングにも全対応する汎用性の高い短尺モデル。

仕様
●ラインウエイト(PE):0.4-1.0●全長(ft'in"):7'2"
サイズ
エギ:1.8-3.5
自重(g)
78
モデル
S72ML+
継数(本)
2
仕舞(cm)
113
適合ルアー質量(g)
max 25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする