490 / CARBON BLACK(174236) キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ テイルウォーク 78206418

490 / CARBON BLACK(174236) キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ テイルウォーク 78206418
490 / CARBON BLACK(174236) キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ テイルウォーク 78206418
490 / CARBON BLACK(174236) キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ テイルウォーク 78206418
490 / CARBON BLACK(174236) キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ テイルウォーク 78206418

キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
全長(cm)
490
注文コード
78206418
品番
490 / CARBON BLACK(174236)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

仕舞33cmで4mオーバー。
キャッチバー改シリーズのコンパクトイカギャフランディングシャフトの不朽の名作「キャッチバー改」シリーズに、待望のコンパクトイカギャフ(仕舞寸法33cm)が登場。
クラス最高峰の素材感や張りの良さはそのまま踏襲し、先端に強靭な6本針フックをセット。
グリップは滑りにくいサテン加工、さらに小移動に便利なカラビナやネオプレーンカバーを標準搭載するなど、細部までこだわり抜いた仕様に仕上げた。

径(Φmm)
バット:42.8
全長(cm)
490
自重(g)
487
モデル
490 / CARBON BLACK
継数(本)
20
最大径(Φ)
40
仕舞(cm)
33
先径(mm)
7.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする