ソルティースタイル サーフ
スタイリッシュで手軽に使えるショア専用ロッド、魚種別ラインナップSWロッド
感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!
- 継数(本)
- 2
- 先径(mm)
- 1.6
- アクション
- レギュラーファースト
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,982/税込¥2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,255/税込¥3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,982/税込¥6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,436/税込¥2,680 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ


















![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)






![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05295539-260930-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294681-260930-02.jpg)
![26 アナリスター 湾フグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター 湾フグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05295469-260930-02.jpg)
![26 リーディング スリルゲーム シマアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 リーディング スリルゲーム シマアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05295137-260930-02.jpg)
![26 極鋭 シロアマダイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 極鋭 シロアマダイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05295618-260930-02.jpg)
![26 瞬鋭 カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 瞬鋭 カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294620-260930-02.jpg)
![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)
