SYSS-1062M(139190) ソルティースタイル サーフ AbuGarcia(アブガルシア) 78205736

SYSS-1062M(139190) ソルティースタイル サーフ AbuGarcia(アブガルシア) 78205736
SYSS-1062M(139190) ソルティースタイル サーフ AbuGarcia(アブガルシア) 78205736
SYSS-1062M(139190) ソルティースタイル サーフ AbuGarcia(アブガルシア) 78205736
SYSS-1062M(139190) ソルティースタイル サーフ AbuGarcia(アブガルシア) 78205736
SYSS-1062M(139190) ソルティースタイル サーフ AbuGarcia(アブガルシア) 78205736

ソルティースタイル サーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
自重(g)
178
注文コード
78205736
品番
SYSS-1062M(139190)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

スタイリッシュで手軽に使えるショア専用ロッド、魚種別ラインナップSWロッド
感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!

タイプ
スピニング
自重(g)
178
仕舞(cm)
164
適合ルアー質量(g)
8-50
仕様
●PE(号):0.8-2.0●パワー:M●レングス(ft/cm):10’6”/320.0cm
継数(本)
2
先径(mm)
1.6
アクション
レギュラーファースト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする