日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
690MPa級高張力鋼で、大電流溶接でもアークが安定しスパッタが少なく良好な溶接作業性と優れた靭性が得られます。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3312 G69A2UCN4M3T
AWS規格
A5.28 ER80S-G該当
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412229
YM-70C
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください