570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412229
品番
YM-70C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

690MPa級高張力鋼で、大電流溶接でもアークが安定しスパッタが少なく良好な溶接作業性と優れた靭性が得られます。

ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3312 G69A2UCN4M3T
AWS規格
A5.28 ER80S-G該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする