PD20準固体モバイルバッテリー10000BK
準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー
USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応
熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。
高濃度ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。
USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電。
Cポート単独使用時
PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。
USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。
電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載。
- 色
- ブラック
- 容量
- 10000mAh
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598カテゴリ



















