マグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー5000mAh ブラック

マグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー5000mAh ブラック - Newseedマグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー5000mAh ブラック - Newseedマグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー5000mAh ブラック - Newseed

小型で持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器
マグネット吸着、ケーブルなしで「ピタッ」と吸着充電
最大15Wのワイヤレス充電により、従来の5W品より約3.4倍の充電スピード
Type-C(PD)ポート接続なら最大20Wの高速充電に対応
温度センサー、過電流、過充電・過放電保護、ショート保護、異物検知機能の各機能搭載の安全設計
USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧・電流で充電
外出時も使いやすい長さ約50cmのCtoC充電ケーブル付属

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07026962NS-MAG20MB5-BK
¥3,436
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする