ジャイアントキリング1G キャスティングモデル

ジャイアントキリング1G キャスティングモデル - MajorCraftジャイアントキリング1G キャスティングモデル - MajorCraftジャイアントキリング1G キャスティングモデル - MajorCraftジャイアントキリング1G キャスティングモデル - MajorCraftジャイアントキリング1G キャスティングモデル - MajorCraftジャイアントキリング1G キャスティングモデル - MajorCraftジャイアントキリング1G キャスティングモデル - MajorCraftジャイアントキリング1G キャスティングモデル - MajorCraft

基本性能を極限まで高めた キャスティングモデル
大好評シリーズに追加モデルとセンターカット2Pモデル
テーパー設計からガイドセッティング、グリップデザインに至るまで再設計を行ったことで従来品を遥かに凌ぐ基本性能の高さで完成しました。
しなやかなティップがルアーアクションのエラーを軽減し、ベンドしながらもリフトパワーを発揮するトルクフルなバットが、いなしながら確実にターゲットに迫ることを可能にします。
持ち運びと保管時に便利な仕舞寸法に優れるセンターカット2Pモデルは、微調整を加え、1Pと変わらない使用感で完成しました。

アクション
R
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
モデル
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413629GK1C-762/3(279251)7'6”ftGK1C-762/32pcs119195
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79413638GK1C-702/3(279244)7'0”ftGK1C-702/32pcs112177
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79413717GK1C-76/3(279275)7'6”ftGK1C-76/31pcs グリップ脱着式167195
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79413900GK1C-702/2(279237)7'0”ftGK1C-702/22pcs112172
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414347GK1C-70/2(279268)7'0”ftGK1C-70/21pcs グリップ脱着式160175
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする