曜日別特売
GK1C-70/2(279268) ジャイアントキリング1G キャスティングモデル MajorCraft 79414347

GK1C-70/2(279268) ジャイアントキリング1G キャスティングモデル MajorCraft 79414347
GK1C-70/2(279268) ジャイアントキリング1G キャスティングモデル MajorCraft 79414347
GK1C-70/2(279268) ジャイアントキリング1G キャスティングモデル MajorCraft 79414347
GK1C-70/2(279268) ジャイアントキリング1G キャスティングモデル MajorCraft 79414347
GK1C-70/2(279268) ジャイアントキリング1G キャスティングモデル MajorCraft 79414347

ジャイアントキリング1G キャスティングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
継数(本)
1pcs グリップ脱着式
モデル
GK1C-70/2
注文コード
79414347
品番
GK1C-70/2(279268)
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

基本性能を極限まで高めた キャスティングモデル
大好評シリーズに追加モデルとセンターカット2Pモデル
テーパー設計からガイドセッティング、グリップデザインに至るまで再設計を行ったことで従来品を遥かに凌ぐ基本性能の高さで完成しました。
しなやかなティップがルアーアクションのエラーを軽減し、ベンドしながらもリフトパワーを発揮するトルクフルなバットが、いなしながら確実にターゲットに迫ることを可能にします。
持ち運びと保管時に便利な仕舞寸法に優れるセンターカット2Pモデルは、微調整を加え、1Pと変わらない使用感で完成しました。

仕様
PEライン:MAX 2.0号
全長
7'0”ft
モデル
GK1C-70/2
継数(本)
1pcs グリップ脱着式
仕舞(cm)
160
標準自重(g)
175
適合ルアー質量(g)
MAX 50
アクション
R

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする