曜日別特売
FSW-B4112UL/UD+(278803) ファインテール ワークスチューン UD+シリーズ MajorCraft 79414600

FSW-B4112UL/UD+(278803) ファインテール ワークスチューン UD+シリーズ MajorCraft 79414600
FSW-B4112UL/UD+(278803) ファインテール ワークスチューン UD+シリーズ MajorCraft 79414600
FSW-B4112UL/UD+(278803) ファインテール ワークスチューン UD+シリーズ MajorCraft 79414600
FSW-B4112UL/UD+(278803) ファインテール ワークスチューン UD+シリーズ MajorCraft 79414600

ファインテール ワークスチューン UD+シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
適合ルアー質量(g)
1.5 - 8
注文コード
79414600
品番
FSW-B4112UL/UD+(278803)
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

UDプラスシリーズはナノテクノロジーによりレジンコントロールされた高性能カーボン素材のトレカT1100G にUD グラスを組み合わせたブランクス設計。
#1のメインマテリアルにUD グラスを使用し、さらにカーボンをコンポジット。#2にはトレカT1100G を採用することで細身軽量に仕上げました。
スピニングモデルは#1のカーボンコンポジット部分を調整することでベイトモデルよりも僅かにファーストテーパーにしました。
クリア塗装のためマテリアルパターンを目で楽しめるブランクスデザインにフルウッドグリップ仕様のワークスチューンモデル。
UD グラス特有のしっかりと曲がりこむアクションとトレカT1100G のシャープなキャストフィール。従来のロッドとは違った使用感のUD+シリーズをお楽しみください。

仕様
●PEライン:0.2 - 0.6号●ライン:2 - 6lb
全長
4'11"ft
継数(本)
2pcs
適合ルアー質量(g)
1.5 - 8
アクション
R

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする