LS3-500(278902) ランディングシャフト 3G MajorCraft 79414101

LS3-500(278902) ランディングシャフト 3G MajorCraft 79414101
LS3-500(278902) ランディングシャフト 3G MajorCraft 79414101

ランディングシャフト 3G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
全長(cm)
標準:500
注文コード
79414101
品番
LS3-500(278902)
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ランガンスタイルに欠かせない小継ぎランディングシャフト。軽量且つ張りのある「掬いやすさを追及」しました。
シーバスやエギング、ショアジギングに欠かせないランディングシャフト、不意の大物や逃したくない獲物を確実にランディングに持ち込みたい時に掬いやすさを追求。
小継ぎの欠点である「重い」「ブレる」を軽減させたブランクは、中弾性と高弾性カーボンを適所に配置することで完成しました。
獲物をランディングする時にミスネットインをするのは、ランディングシャフトのブレによることも多い。
掬いたいのにネットが安定しないストレスを軽減するブランクメーカースピリットの3Gコンセプトを継承したランディングシャフトの登場です。

寸法(mm)
先/バット径:2.6/33
全長(cm)
標準:500
継数(本)
9本
標準自重(g)
369
仕舞(cm)
70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする