26 ソルパラ 黒鯛

26 ソルパラ 黒鯛 - MajorCraft26 ソルパラ 黒鯛 - MajorCraft26 ソルパラ 黒鯛 - MajorCraft26 ソルパラ 黒鯛 - MajorCraft26 ソルパラ 黒鯛 - MajorCraft26 ソルパラ 黒鯛 - MajorCraft26 ソルパラ 黒鯛 - MajorCraft26 ソルパラ 黒鯛 - MajorCraft

コスパに優れたソルパラシリーズにKガイド搭載!保証書対象商品に!
ベイエリアや河口などでこれからチニングを始める方にお勧めするソルパラ黒鯛モデル。
チニングに必要不可欠なキャスト性能はもちろん、軽量から重めのルアーまでもしっかりと扱える操作性・黒鯛特有のトルクフルなファイト時のロッドパワー。
すべてを高次元で共存させたチニング専用ロッドがソルパラから登場。PEラインでの糸絡みが激減する「富士工業製Kフレームガイドを装備、ライントラブルのストレスも軽減しています。

継数(本)
2pcs
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
アクション
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414460SPKD-762ML/S(275024)7'6"ft1113-15F
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414548SPKD-782M(275017)7'8"ft1114-20RF
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414566SPKD-B762ML/S(275048)7'6"ft1283-15F
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414609SPKD-782ML(275000)7'8"ft1073-15RF
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414706SPKD-B782M(275031)7'8"ft1274-20RF
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする