SPKD-762ML/S(275024) 26 ソルパラ 黒鯛 MajorCraft 79414460

SPKD-762ML/S(275024) 26 ソルパラ 黒鯛 MajorCraft 79414460
SPKD-762ML/S(275024) 26 ソルパラ 黒鯛 MajorCraft 79414460
SPKD-762ML/S(275024) 26 ソルパラ 黒鯛 MajorCraft 79414460
SPKD-762ML/S(275024) 26 ソルパラ 黒鯛 MajorCraft 79414460

26 ソルパラ 黒鯛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
PEライン:0.3-1.0号
注文コード
79414460
品番
SPKD-762ML/S(275024)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

コスパに優れたソルパラシリーズにKガイド搭載!保証書対象商品に!
ベイエリアや河口などでこれからチニングを始める方にお勧めするソルパラ黒鯛モデル。
チニングに必要不可欠なキャスト性能はもちろん、軽量から重めのルアーまでもしっかりと扱える操作性・黒鯛特有のトルクフルなファイト時のロッドパワー。
すべてを高次元で共存させたチニング専用ロッドがソルパラから登場。PEラインでの糸絡みが激減する「富士工業製Kフレームガイドを装備、ライントラブルのストレスも軽減しています。

全長
7'6"ft
標準自重(g)
111
適合ルアー質量(g)
3-15
アクション
F
仕様
PEライン:0.3-1.0号
継数(本)
2pcs

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする