Foojin'RS(フージンRS) 2026

Foojin'RS(フージンRS) 2026 - APIA(アピア)[釣具]Foojin'RS(フージンRS) 2026 - APIA(アピア)[釣具]Foojin'RS(フージンRS) 2026 - APIA(アピア)[釣具]Foojin'RS(フージンRS) 2026 - APIA(アピア)[釣具]Foojin'RS(フージンRS) 2026 - APIA(アピア)[釣具]Foojin'RS(フージンRS) 2026 - APIA(アピア)[釣具]Foojin'RS(フージンRS) 2026 - APIA(アピア)[釣具]Foojin'RS(フージンRS) 2026 - APIA(アピア)[釣具]

DEFINE THE FUTURE
新しいFoojin'RSは東レ第3世代カーボンM40XとT1100Gを主構成に採用。強靭さと、しなやかで力強い弾力性を実現。
さらに、Foojin Z 6th Generationで革新をもたらした先進構造「X-FORCE100」を、NEW RSにも新搭載。直進性が高く精密かつパワフルなキャストフィールと、高い操作応答性を実現する。
これまで理想とされながら、手が届かなかった性能領域へと踏み込みます。
「NEW Foojin'RS」は、シーバスロッドの未来を具現化した存在。それは単なる進化ではない。ロッドの本質を再定義する、次世代の答えとなる。

カーボン含有率(%)
100
内容量
1個
全12種類を絞り込む
仕舞(cm)
継数(本)
自重(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φmm)
グリップ長さ(mm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413690SPRINGER S88ML(752324)先径/元径:1.8/11.63501142/ジョイント:並継135.7
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79413751BARBARIAN C98MH+(752416)先径/元径:2.6/13.84401872/ジョイント:並継151.7
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79413778FLY HIGH S100ML+(752379)先径/元径:1.5/13.54001482/ジョイント:並継157.2
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79413970NIGHTBIRD EXV S90L+(752423)先径/元径:1.6/12.83501355/ジョイント:並継64
¥66,980
¥73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414049DESIRE S95MH(752355)先径/元径:2.2/13.44001512/ジョイント:並継147.7
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414171MAJESTIC SURF S106M(752386)先径/元径:2.0/14.34351592/ジョイント:並継164.7
¥73,980
¥81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414180VIVOGUE S96ML+(752362)先径/元径:1.8/13.13751412/ジョイント:並継149.2
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414225NIGHTBIRD S90L+(752331)先径/元径:1.6/12.53501172/ジョイント:並継141.2
¥64,980
¥71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414295LEVIATHAN S106MH(752393)先径/元径:2.0/14.64401692/ジョイント:並継164.7
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414539CRESTER C93M(752409)先径/元径:2.0/12.64101542/ジョイント:並継145.2
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414591LYNX S93M(752348)先径/元径:1.8/13.33701352/ジョイント:並継145.2
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79414645VIVOGUE EXV S96ML+(752430)先径/元径:2.0/14.03801555/ジョイント:並継67
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする