LEVIATHAN S106MH(752393) Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] 79414295

LEVIATHAN S106MH(752393) Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] 79414295
LEVIATHAN S106MH(752393) Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] 79414295

Foojin'RS(フージンRS) 2026

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)164.7
継数(本)2/ジョイント:並継
自重(g)169
内容量1個注文コード79414295品番LEVIATHAN S106MH(752393)
販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

DEFINE THE FUTURE
新しいFoojin'RSは東レ第3世代カーボンM40XとT1100Gを主構成に採用。強靭さと、しなやかで力強い弾力性を実現。
さらに、Foojin Z 6th Generationで革新をもたらした先進構造「X-FORCE100」を、NEW RSにも新搭載。直進性が高く精密かつパワフルなキャストフィールと、高い操作応答性を実現する。
これまで理想とされながら、手が届かなかった性能領域へと踏み込みます。
「NEW Foojin'RS」は、シーバスロッドの未来を具現化した存在。それは単なる進化ではない。ロッドの本質を再定義する、次世代の答えとなる。

径(Φmm)
先径/元径:2.0/14.6
グリップ長さ(mm)
440
自重(g)
169
継数(本)
2/ジョイント:並継
仕舞(cm)
164.7
仕様
●ライン(PE):#1-2.5●全長(m (ft.)):3.20 (10'6")
適合ルアー質量(g)
12-56
カーボン含有率(%)
100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする