曜日別特売
EO-2X 【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル アズワン 79421198

EO-2X 【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル アズワン 79421198
EO-2X 【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル アズワン 79421198

【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)3(延長)
内容量1台注文コード79421198品番EO-2X
参考基準価格(税別)¥3,936販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!。

アズワン品番
2-7904-21-65
仕様
温度調節器:PID制御
材質
SUS304
質量(kg)
約10
電源
AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)
約500×300×150
本体寸法(mm)
約95×405×265
安全装置
液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
ヒーター容量(W)
800
温度設定範囲(℃)
室温+10~180
槽内撹拌
プロペラ撹拌式
水槽寸法(mm)
約540×335×215
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする