曜日別特売

【レンタル】デジタル屈折計 180×100×58mm OER172 レンタル

【レンタル】デジタル屈折計 180×100×58mm OER172 レンタル - ノーブランド

独自の専用目盛を作成して保存可能です。
パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。

付属品
PCソフト、AC電源、USBケーブル
材質
ABS樹脂、SUS316
寸法(mm)
180×100×58
測定範囲
糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318
質量(g)
460
電源
6P形9V乾電池×1個
測定精度
糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423131OER1724-4285-01-605
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423140OER1724-4285-01-6110
¥13,080
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423149OER1724-4285-01-6215
¥15,260
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423158OER1724-4285-01-6320
¥17,440
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423167OER1724-4285-01-6430
¥21,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423176OER1724-4285-01-655(延長)
¥4,360
¥4,198
¥4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79423185OER1724-4285-01-6840
¥28,340
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423201OER1724-4285-01-6950
¥33,790
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする