曜日別特売
OER172 【レンタル】デジタル屈折計 180×100×58mm OER172 レンタル ノーブランド 79423167

【レンタル】デジタル屈折計 180×100×58mm OER172 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79423167品番OER172
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

独自の専用目盛を作成して保存可能です。
パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。

アズワン品番
4-4285-01-64
付属品
PCソフト、AC電源、USBケーブル
材質
ABS樹脂、SUS316
寸法(mm)
180×100×58
測定範囲
糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318
質量(g)
460
電源
6P形9V乾電池×1個
測定精度
糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする