【レンタル】デジマチックマイクロメータ 0~25mm 校正証明書付き レンタル30日
フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
- 付属品
- スパナ×1個
- 測定範囲
- 0~25mm
- 質量(g)
- 270
- 電源
- ボタン型酸化銀電池SR44
- 最小表示
- 0.001mm
- 保護等級
- IP65
- 機能
- 原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック
- 平行度(μm)
- 1
- 定圧装置
- ラチェットストップ
- 器差
- ±1μm
- アズワン品番
- 8-162-21-74
- レンタル日数(日)
- 30
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
測定関連サービス の新着商品
カテゴリ



















