曜日別特売
MDC-25MX 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 0~25mm 校正証明書付き レンタル30日 Mitutoyo(ミツトヨ) 79428749

MDC-25MX 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 0~25mm 校正証明書付き レンタル30日 Mitutoyo(ミツトヨ) 79428749
MDC-25MX 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 0~25mm 校正証明書付き レンタル30日 Mitutoyo(ミツトヨ) 79428749
MDC-25MX 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 0~25mm 校正証明書付き レンタル30日 Mitutoyo(ミツトヨ) 79428749

【レンタル】デジマチックマイクロメータ 0~25mm 校正証明書付き レンタル30日

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1個
レンタル日数(日)
30
注文コード
79428749
品番
MDC-25MX
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。

付属品
スパナ×1個
測定範囲
0~25mm
質量(g)
270
電源
ボタン型酸化銀電池SR44
最小表示
0.001mm
保護等級
IP65
機能
原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック
平行度(μm)
1
定圧装置
ラチェットストップ
器差
±1μm
アズワン品番
8-162-21-74
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする