曜日別特売
QSW-M408S QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79431838

QSW-M408S QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79431838
QSW-M408S QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79431838
QSW-M408S QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79431838
QSW-M408S QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79431838

QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 WebマネージドスイッチQSW-M408S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431838
品番
QSW-M408S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

QSW-M408Sは、10GbE SFP+ポートを4ポート、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408Sは、ハイブリッド型高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現し、ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408Sは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティーを確実に維持することができます。

仕様
●10GbE SFP+:4●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプター
ポート数
12
スイッチ
96Gbps
最大消費電力(W)
12.17
入力電源
AC
インターフェイス
管理:Web
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100-240VAC、50/60 Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする