QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ
QSW-M2106-4Cは、10GbE SFP+/RJ45コンボポート4個と2.5ギガビットポート6個を搭載したレイヤー2ウェブマネージドスイッチです。レイヤ2スイッチングとユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースによるネットワーク管理をサポートするQSW-M2106-4Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、ITの専門家でなくても使用できるエントリレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能、ユーザーフレンドリーな管理、デスクトップ・フォーム・ファクタを備えたQSW-M2106-4Cは、帯域幅を最適化し、安全なネットワーク・メンテナンスを確保しながら、2.5GbEまたは10GbEネットワークへのコスト効率の高いアップグレードを可能にします。
- 仕様
- ●10GbE SFP+/RJ45 コンボ ポート:4●2.5GbE (RJ45):6●MAC アドレス テーブル:16K●スイッチング容量:110Gbps●ノンブロッキング スループットの合計:55Gbps●管理インターフェース:ウェブ●管理タイプ:Web管理
- ポート数
- 10
- 電源
- アダプター
- 最大消費電力(W)
- 36
- 入力電源
- DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力電圧
- 12V/3A
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
















