曜日別特売
QSW-M2106-4C QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ QNAP 79432651

QSW-M2106-4C QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ QNAP 79432651
QSW-M2106-4C QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ QNAP 79432651
QSW-M2106-4C QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ QNAP 79432651
QSW-M2106-4C QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ QNAP 79432651
QSW-M2106-4C QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ QNAP 79432651

QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432651
品番
QSW-M2106-4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

QSW-M2106-4Cは、10GbE SFP+/RJ45コンボポート4個と2.5ギガビットポート6個を搭載したレイヤー2ウェブマネージドスイッチです。レイヤ2スイッチングとユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースによるネットワーク管理をサポートするQSW-M2106-4Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、ITの専門家でなくても使用できるエントリレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能、ユーザーフレンドリーな管理、デスクトップ・フォーム・ファクタを備えたQSW-M2106-4Cは、帯域幅を最適化し、安全なネットワーク・メンテナンスを確保しながら、2.5GbEまたは10GbEネットワークへのコスト効率の高いアップグレードを可能にします。

仕様
●10GbE SFP+/RJ45 コンボ ポート:4●2.5GbE (RJ45):6●MAC アドレス テーブル:16K●スイッチング容量:110Gbps●ノンブロッキング スループットの合計:55Gbps●管理インターフェース:ウェブ●管理タイプ:Web管理
ポート数
10
電源
アダプター
最大消費電力(W)
36
入力電源
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
12V/3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする