QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ
QSW-M2108-2Sは、2個の10GbE SFP+ポートおよび8個の2.5 Gigabitポートを備えたLayer 2 Webマネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよびユーザーフレンドリーなWebユーザーインタフェースを介したネットワーク管理機能を備えたQSW-M2108-2Sは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でのフレキシブルな展開が可能で、ITに詳しくない人員にも使用可能な、エントリーレベルネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能、ユーザーフレンドリーなマネジメント、デスクトップフォームファクタを備えたQSW-M2108-2Sは、帯域幅を最適化、セキュアなネットワークメンテナンスを確実にしつつ、コスト効率の高い2.5GbEまたは10GbEへのネットワーキングへのアップグレードを可能にします。
- 仕様
- ●10GbE SFP+:2●2.5GbE/RJ45:8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:40Gbps
- ポート数
- 10
- スイッチ
- 80Gbps
- 電源
- アダプター
- 最大消費電力(W)
- 23
- 入力電源
- DC
- インターフェイス
- 管理:ウェブ
- 入力電圧範囲(V)
- 12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ


















