曜日別特売
QSW-M2108-2S QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432669

QSW-M2108-2S QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432669
QSW-M2108-2S QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432669
QSW-M2108-2S QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432669
QSW-M2108-2S QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432669
QSW-M2108-2S QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432669
QSW-M2108-2S QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432669
QSW-M2108-2S QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432669

QNAP SMBネットワーク展開用エントリーレベル10GbEおよび2.5GbE Layer 2 Webマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432669
品番
QSW-M2108-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

QSW-M2108-2Sは、2個の10GbE SFP+ポートおよび8個の2.5 Gigabitポートを備えたLayer 2 Webマネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよびユーザーフレンドリーなWebユーザーインタフェースを介したネットワーク管理機能を備えたQSW-M2108-2Sは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でのフレキシブルな展開が可能で、ITに詳しくない人員にも使用可能な、エントリーレベルネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能、ユーザーフレンドリーなマネジメント、デスクトップフォームファクタを備えたQSW-M2108-2Sは、帯域幅を最適化、セキュアなネットワークメンテナンスを確実にしつつ、コスト効率の高い2.5GbEまたは10GbEへのネットワーキングへのアップグレードを可能にします。

仕様
●10GbE SFP+:2●2.5GbE/RJ45:8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:40Gbps
ポート数
10
スイッチ
80Gbps
電源
アダプター
最大消費電力(W)
23
入力電源
DC
インターフェイス
管理:ウェブ
入力電圧範囲(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする