QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ
QSW-M408-2Cは、10GbE SFP+ポートを4ポート(10GbE SFP+/RJ45コンボポートを2ポート)、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408-2Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現。ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。10GbEとNBASE-T技術に互換性を持つQSW-M408-2Cは、最大5段階の速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応しており、既存のCat 5eケーブルと6aケーブルでより高速な転送速度を実現します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408-2Cは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティを確実に維持することができます
- 仕様
- ●10GbE SFP+:2●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2
注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプター
- ポート数
- 12
- スイッチ
- 96Gbps
- 最大消費電力(W)
- 22.04
- 入力電源
- AC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力電圧
- 100-240VAC、50/60 Hz
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ






















