曜日別特売
QSW-M408-2C QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432285

QSW-M408-2C QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432285
QSW-M408-2C QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432285
QSW-M408-2C QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432285
QSW-M408-2C QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ QNAP 79432285

QNAP エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432285
品番
QSW-M408-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

QSW-M408-2Cは、10GbE SFP+ポートを4ポート(10GbE SFP+/RJ45コンボポートを2ポート)、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408-2Cは、ハイブリッド高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現。ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。10GbEとNBASE-T技術に互換性を持つQSW-M408-2Cは、最大5段階の速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応しており、既存のCat 5eケーブルと6aケーブルでより高速な転送速度を実現します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408-2Cは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティを確実に維持することができます

仕様
●10GbE SFP+:2●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2
注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプター
ポート数
12
スイッチ
96Gbps
最大消費電力(W)
22.04
入力電源
AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100-240VAC、50/60 Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする