曜日別特売
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590

QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590
QSW-M3224-24T QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ QNAP 79432590

QNAP 1Uラックマウント24ポート10GbEマルチギガビットL3 Liteマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432590
品番
QSW-M3224-24T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

QSW-M3224-24T は、企業向けに設計されたコストパフォーマンスに優れた L3 Lite マネージドスイッチです。低遅延で高密度な 10G ネットワークアプリケーションに対応する 24 ポート 10GbE マルチギグポートを搭載し、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AI および AVoIP アプリケーションを高速化します。QSW-M3224-24T は台湾製(MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。

仕様
●10GbE BASE-T (RJ45):24 (10G/5G/2.5G/1G/100M)●MACアドレステーブル:32K●管理タイプ:L3 Liteウェブ管理型●管理ポート:1×1GbE RJ45●合計非ブロックスループット:240Gbps
ポート数
24
スイッチ
480Gbps
電源
内部電源ユニット
最大消費電力(W)
116.9
入力電源
AC
インターフェイス
管理:Web
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100-240VAC, 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする