曜日別特売
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066

QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066
QSW-2104-2T-R2 QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP 79432066

QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチQSW-2104-2T-R2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432066
品番
QSW-2104-2T-R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

4つの2.5GbEポートと2つの10GbEポートを備えたQNAP の QSW-2104-2T-R2 アンマネージドスイッチは、手頃な価格で安定した高速ネットワークへアップグレードできます。Wi-Fi 6/6E/7 とシームレスに統合され、最適なワイヤレスネットワークパフォーマンスを実現する QSW-2104-2T-R2 は、オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速データ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-2104-2T-R2 は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。

仕様
●10GbE BASE-T (RJ45):10G/5G/2.5G/1G/100M●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:4K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbps
材質
金属(メタル)
ポート数
6
スイッチ
60Gbps
最大消費電力(W)
18
入力電源
DC
電源供給方式
ACアダプター
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
12V/1.5A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする