QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865

QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865
QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865
QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865
QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865
QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865
QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865
QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865
QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865
QSW-L3208-2C6T QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP 79431865

QNAP 6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+ / RJ45アンマネージド・スイッチ)QSW-L3208-2C6T

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431865
品番
QSW-L3208-2C6T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

QSW-3000 シリーズ QSW-L3208-2C6T は、8 つのフル10GbEマルチギガファイバーポートを備えており、ビデオ編集、バックアップ、ビデオ監視のためのスムーズなパフォーマンスを保証します。コンテンツクリエイター、メディアチーム、小規模オフィスのいずれであっても、IT スキルは不要で簡単に導入できます。台湾で設計・製造された QSW-L3208-2C6T は、信頼性が高く安全なネットワーキング品質を提供します。

仕様
●10GbE BASE-T (RJ45):6、10G/5G/2.5G/1G/100M●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2※10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:ライトマネージド●合計非ブロックスループット:80Gbps
ポート数
8
スイッチ
160Gbps
接続方式
ギガビット
最大消費電力(W)
36
入力電源
DC
電源供給方式
ACアダプター
インターフェイス
管理:Web
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
12V/3A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする