曜日別特売

QNAP プラグアンドプレイスイッチ

QNAP プラグアンドプレイスイッチ - QNAPQNAP プラグアンドプレイスイッチ - QNAPQNAP プラグアンドプレイスイッチ - QNAPQNAP プラグアンドプレイスイッチ - QNAPQNAP プラグアンドプレイスイッチ - QNAPQNAP プラグアンドプレイスイッチ - QNAP

QSW-2104-2Sは、手軽に使えるアンマネージドスイッチで、2ポートの10GbE SFP+および4ポートの2.5GbE RJ45を装備、各種帯域幅のニーズに応える幅広いデバイスに接続することで、ネットワーク環境のアップグレードが可能です。高性能および優れた機能を備えたQSW-2104-2Sは、ホームまたは仕事場において、リーズナブルな高速ネットワーク環境を構築するのに理想的です。

仕様
●10GbE SFP+:2●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint):あり●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbps
ポート数
6
スイッチ
60Gbps
電源
アダプター
最大消費電力(W)
12
入力電源
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
12V/1A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431786QSW-2104-2S
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする