曜日別特売
QSW-2104-2S QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP 79431786

QSW-2104-2S QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP 79431786
QSW-2104-2S QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP 79431786
QSW-2104-2S QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP 79431786
QSW-2104-2S QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP 79431786
QSW-2104-2S QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP 79431786
QSW-2104-2S QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP 79431786

QNAP プラグアンドプレイスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431786
品番
QSW-2104-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

QSW-2104-2Sは、手軽に使えるアンマネージドスイッチで、2ポートの10GbE SFP+および4ポートの2.5GbE RJ45を装備、各種帯域幅のニーズに応える幅広いデバイスに接続することで、ネットワーク環境のアップグレードが可能です。高性能および優れた機能を備えたQSW-2104-2Sは、ホームまたは仕事場において、リーズナブルな高速ネットワーク環境を構築するのに理想的です。

仕様
●10GbE SFP+:2●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint):あり●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbps
ポート数
6
スイッチ
60Gbps
電源
アダプター
最大消費電力(W)
12
入力電源
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
12V/1A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする